銀朱印肉

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33160314 品番 GS-3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

精選した原料を使用した伝統の練り朱肉。

インク色 サイズ大型 本体寸法(mm)Φ91×35 盤面サイズ(mm)Φ79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
書類作成時の印鑑
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうどいい感じの練り方で柔らかすぎず、いいかなと思います。

対象商品:
33160296
2019-02-04
用途:
押印
株式会社新進 様 (サービス業)

高級感満載なので、こちらで購入して良かったです。しかしながら、送料が高いのをなんとかしてほしいです

対象商品:
33160305
2019-08-05
用途:
社内文書への捺印に使用。
倉敷ステーションホテル 様 (サービス業)

概ね満足ではありますが、もう少し濃い色味のほうが良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする