※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ 三角接着補強棒 アズワン 33160373 塩ビ 三角接着補強棒 アズワン 33160373

三角接着補強棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33160373 品番 塩ビ
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。

アズワン品番6-615-01 寸法(mm)3×3×1000 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 薄い青(クリヤー)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33160382
2019-09-28
用途:
補修に

2mmが無かったので、3mmを購入しました。
一本売りも価格も良いのですが、サイズを増やしていただけますとありがたいです。
需要の多さに比例してのサイズでしょうが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
33160382
2020-01-29
用途:
ラボ機作成
卸売・小売業

早く納品頂き品質も問題有りませんでした。
有難うございました。

対象商品:
33160382
2019-04-10
用途:
垂直に取り付けるためと接着補強に使いました
サービス業

3ミリ角は溶剤の浸透に加減が必要で慣れなくて大変でした

対象商品:
33160382
2018-07-23
用途:
アクリル水槽の補修で利用しました。
Lic株式会社 様 (不動産業)

大型アクリル水槽が経年劣化で水漏れしましたので、補修で使用しました。コツさえ掴めば簡単に使用でき、漏れも収まりましたので大満足です。

対象商品:
33160382
2017-05-06
用途:
工作物の補強に
その他業種

他所では、手に入り辛いんですよね。透明のタイプ。
1本売りしてくれるのも有り難い。
それほど頻繁に利用するわけでもありませんが、これからもじりじりと消費し続けるでしょうから、何度もリピートするでしょう。

ただ、サイズ・形状にバリエーションがあるともっと有り難い。
状況によっては、5mm、10mm、15mmとかが欲しい事もあるし、
三角柱だけでなく、台形柱のほうが便利な局面も考えられます。
あと、半丸柱とかあったら使うかも。径4mm前後の局面加工をした部分の形状安定にも使えるので。(但しそのぶん内寸が減るのだが)

2人が参考にしています
対象商品:
33160382
2016-08-17
用途:
アクリル板の溶接
株式会社タイヨウ 様

三角なので角がきれいに収まっていて丸より断然いい仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする