EJH-169 贈答用ゴム印 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160409

贈答用ゴム印

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容御年賀
御年賀
御祝
内祝
粗品
寸志
御見舞
御祝儀
御中元
御歳暮
賞与
御礼
御餞別
快気祝
記念品
御供
御香奠
御佛前
御香典
御霊前
粗供養
寿
印面サイズ(mm)13×37
内容量1個注文コード33160409品番EJH-169
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
サイズ文字内容御年賀印面サイズ(mm)13×37印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: 葬式が増えて利用価値が増しました

御霊前と御仏前のスタンプは葬儀ののし袋には必用不可欠なものですね。大きさも市販ののし袋には丁度いいですね。

対象商品 : 33160515
2020-12-12
用途: 店、個人での使用
フジカワ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良く持ちやすく、使い易かったです。

対象商品 : 33160829
2022-04-17
用途: お悔みの時
ジェー・コスミック有限会社建設業・工事業

御霊前のゴム印です。届いてすぐに背の印字の霊の文字のかすれに気づき、もしやと思い試してみたところ、何度試しても、真ん中を強く抑えても、霊の文字はうまくスタンプできませんでした。お悔みなので、薄い分には問題ないと考え、このまま使用することにしましたが、とても残念な気持ちです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え今後の課題として共有させていただきます。

対象商品 : 33160515
2019-08-25
用途: 熨斗の製作

印面の精度が悪く部分的にかすれてしまいます。少し力を入れて押すとかろうじてかすれがなくなりますが、力を入れすぎると周囲の筋が入ってしまい、その力加減が微妙で難しい。実用に耐えません。別のところで注文したゴム印が良い製品でまるで印刷のような出来だっただけに、この製品の悪さが際立ってしまいました。綺麗な印面を期待される方には不向きな製品です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする