ステンレスチューブ(SUS304)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33160486 品番 18G
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,658
販売価格(税別)
2,416

様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。

外径(Φmm)1.26 長さ(mm)1000 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)0.90 アズワン品番6-599-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33160452
2020-01-23
用途:
機器のメンテナンス。
その他業種

極細ステンレスのパイプということで チューブなのか不安でしたが しっかりとチューブでした。すごいですね。
もう一番手細いのもあるようなので必要になった時でも安心して購入できます。
今回 充分な梱包でしたが 一ヶ所若干の折れがあったのが残念です。
保管時か取扱いの問題かと思いますが、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
33160452
2019-05-02
用途:
極細0.15φから0.17φ銅線の配線に便利

高密度プリント基板の追加配線や追加スルーホール配線に0.15φ〜0.17φの銅線を使用していますが,ここまで細くなるとシャープペンを銅線の保持には使えないので困っていたが,このG27パイプに挿入しておくと使い勝手が良くなる.
パイプは僅かに曲げておくと適度な抵抗感が出て使いやすくなります.

3人が参考にしています
対象商品:
33160477
2017-08-19
用途:
魚釣りえさの針通し
その他業種

丁度よい太さです。加工も楽ですし、役に立っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする