※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H15)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33160977
品番
CDBX2H15-200B
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
200
形式
(H) エアハイドロタイプ
シリンダー
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード