アズワン
アズワンの 食品機械用潤滑剤
アズワンの 食品機械用潤滑油
マルチパーパスオイルスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
33160994
品番
FOS
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,906
販売価格(税別)
¥
1,733
バスケットに入れる
FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。
無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。
粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。
耐水性にも優れています。
アズワン品番
1-8093-01
仕様
USF H-1認証
使用温度範囲(℃)
-10〜+120
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性