大洋社
大洋社の 袋
大洋社の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
大洋社の 規格袋
ヨーポリ袋(0.03mm厚)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1包(1000枚)
注文コード
33161116
品番
0.03×100×250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
100
高さ(mm)
250
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
アズワン品番
6-629-06