※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.05mm厚)

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(1000枚) 注文コード 33161371 品番 0.05×115×250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 幅(mm)115 高さ(mm)250 適合規格食品衛生法適合 種類ポリ袋 入数(枚)1000 アズワン品番6-630-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33161326
2024-04-06
用途:
梱包
製造業

老舗ポリ袋メーカー。
特に小型ポリ袋の精度が高く他社で販売していない
商品が多数あるのでオススメです。

対象商品:
33161466
2018-10-15
用途:
梱包時に使用

昔から使っていて大変重宝しております。サイズも色々ありそちらも使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33161414
2018-08-31
用途:
製品袋詰め用

品質丈夫 種類が豊富 製品に合わせて購入できるのがよい

1人が参考にしています
対象商品:
33161484
2017-06-28
用途:
発送などの書類入れ

厚さも適当で 丁度良い大きさで 使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33161414
2014-06-30
用途:
小さなプッラスチック部品の梱包

軽くて小さなものを入れるには良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
33161396
2013-03-13
用途:
品物の梱包
有限会社畠山製作所 様

普段0.1mmを使っていて試しに買いましたがヤハリ薄いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする