曜日別特売
0.05×150×250 ヨーポリ袋(0.05mm厚) 大洋社 33161423

ヨーポリ袋(0.05mm厚)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(1000枚)
幅(mm)150
高さ(mm)250
内容量1包(1000枚)注文コード33161423品番0.05×150×250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05幅(mm)150高さ(mm)250適合規格食品衛生法適合種類ポリ袋入数(枚)1000アズワン品番6-630-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161326
2024-04-06
用途: 梱包
製造業

老舗ポリ袋メーカー。
特に小型ポリ袋の精度が高く他社で販売していない
商品が多数あるのでオススメです。

対象商品 : 33161466
2018-10-15
用途: 梱包時に使用

昔から使っていて大変重宝しております。サイズも色々ありそちらも使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 33161414
2018-08-31
用途: 製品袋詰め用

品質丈夫 種類が豊富 製品に合わせて購入できるのがよい

1が参考にしています
対象商品 : 33161484
2017-06-28
用途: 発送などの書類入れ

厚さも適当で 丁度良い大きさで 使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33161414
2014-06-30
用途: 小さなプッラスチック部品の梱包

軽くて小さなものを入れるには良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 33161396
2013-03-13
用途: 品物の梱包
有限会社畠山製作所

普段0.1mmを使っていて試しに買いましたがヤハリ薄いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする