0.1×150×300 ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社 33161606 0.1×150×300 ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社 33161606

ヨーポリ袋(0.1mm厚)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(1000枚) 幅(mm)150 注文コード33161606 品番0.1×150×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 幅(mm)150 高さ(mm)300 適合規格食品衛生法適合 種類ポリ袋 入数(枚)1000 アズワン品番6-631-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
原料保管や機器保護に使用
製造業

0.1mm厚で大きな特殊サイズが当日発送で非常に助かる。重量物を入れても全く問題なし。

対象商品:
33161563
2022-10-19
用途:
犬の散歩用
サービス業

犬の散歩用に靴の上に二枚重ねてはかせています。丈夫で破れにくく

重宝しています。靴は高いのでヨーポリ袋は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33161651
2021-01-07
用途:
サンプル保管
製造業

厚みがあり、大きさもほどよいので、サンプル保管に使っている。決して破れないとは言えないが、概ね満足できています。

1人が参考にしています
2020-10-16
用途:
機械、工具の養生や運搬
建設業・工事業

0.1mmだと破ける事が有ります
同じヨーポリ袋で0.2mmの物が有りますが取扱は出来ないのでしょうか?
是非、取扱をお願い致します

2人が参考にしています
対象商品:
33161563
2019-01-30
用途:
商品の小分け
卸売・小売業

厚手で破れることなく、小分けしやすいです。
別のサイズも買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33161721
2018-06-27
用途:
製品梱包用
株式会社エース産業 様

今まで梱包用ストレッチフィルムで巻いて出荷していた製品に被せるだけで済み工数がかなり削減されました。厚みもありストレッチフィルムを何巻きもするより強度があります。

2人が参考にしています
対象商品:
33161712
2018-05-05
用途:
梱包用

すぐに納入されたので助かりました。それほど丈夫なものが必要ではないので価格が安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33161615
2015-02-06
用途:
部品の袋詰め

過去に10パック以上購入、シーラーで部品を封をしています。弊社の部品の関係でもう少し浅い方が使い易いです。現在は封後に3cm程カットしています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする