ニューポリ規格袋03(紐付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33161791 品番 440701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 適合規格食品衛生法適合 透明 サイズNo.13 種類ポリ袋 入数(枚)100 アズワン品番2-8217-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33161755
2023-01-30
用途:
箱の梱包
製造業

0.03サイズだと破れやすいけれど、このポリは耐久性が良かった

対象商品:
33161764
2021-10-20
用途:
キッチンの生ゴミ入れ
その他業種

ひもが細く、ポリが取り出しにくい
ポリの厚みなど問題ないのだが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
33161782
2019-04-04
用途:
梱包作業

問題なく使用出来ます。価格が大変お安く満足しています。

対象商品:
33161816
2016-01-14
用途:
材料の分別、添付資料入れ、部材保護

紐無しが欲しかったのですが、紐付きしかなかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする