※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバック規格袋(0.03mm厚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
33161922
品番
L03-6
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
外袋には取り出し口がついているので一枚ずつ取り出せて便利です。
材質
リニヤポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
100
高さ(mm)
210
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
1-8279-06