※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリバック規格袋(0.03mm厚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33161956 品番 L03-9
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

外袋には取り出し口がついているので一枚ずつ取り出せて便利です。

材質リニヤポリエチレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)150 高さ(mm)250 種類ポリ袋 入数(枚)100 アズワン品番1-8279-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする