※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバック規格袋(0.03mm厚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
注文コード
33161992
品番
L03-13
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外袋には取り出し口がついているので一枚ずつ取り出せて便利です。
材質
リニヤポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
1-8279-13