※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバック規格袋(0.03mm厚)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
注文コード
33162026
品番
L03-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
幅・高さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外袋には取り出し口がついているので一枚ずつ取り出せて便利です。
材質
リニヤポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
1-8279-16