アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
クリーンガスバリア袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
幅(mm)
220
注文コード
33162096
品番
200×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,120
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
材質
無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
220
高さ(mm)
300
性能
透湿度/4.8g/m
2
(24h)、酸素透過度/57.15cm
3
/m
2
(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
5-5665-03
注意
※ガス採取はできません。