アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
クリーンガスバリア袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33162114
品番
400×600
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
材質
無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
400
高さ(mm)
600
性能
透湿度/4.8g/m
2
(24h)、酸素透過度/57.15cm
3
/m
2
(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
5-5665-05
注意
※ガス採取はできません。