クリーンガスバリア袋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33162123 品番 650×750
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。

材質無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂 厚さ(mm)0.07 幅(mm)650 高さ(mm)750 性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100 アズワン品番5-5665-06
注意
※ガス採取はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33162071
2015-05-21
用途:
燻製イカをいれる。
吉又商店 様

透明感がもう少しあった方がいい。包装用品を買えるキャンペーンがもっとあったらいい。

対象商品:
33162087
2015-06-27
用途:
乾物
吉又商店 様

透明度がもっと欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする