新朝日コーポレーション(SACOS)
新朝日コーポレーション(SACOS)の 印章用品
新朝日コーポレーション(SACOS)の 印鑑ケース
モミライトケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33162204
品番
M-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
色
黒
適合サイズ(mm)
(印鑑)Φ12×60
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×45×125
繰り返し・詰め替え
対応