ST1015 コーパック (マジックカット) 旭化成パックス 33162306 ST1015 コーパック (マジックカット) 旭化成パックス 33162306 ST1015 コーパック (マジックカット) 旭化成パックス 33162306

コーパック (マジックカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) アズワン品番1-9733-01 注文コード33162306 品番ST1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。

材質外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.075 幅(mm)100 高さ(mm)150 入数(枚)500 タイプ食品不可 種類ポリ袋 アズワン品番1-9733-01 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする