※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成パックス
旭化成パックスの 袋
旭化成パックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
旭化成パックスの マジックカット
コーパック (マジックカット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
アズワン品番
1-9733-05
注文コード
33162342
品番
ST3550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
材質
外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.075
幅(mm)
350
高さ(mm)
500
入数(枚)
500
タイプ
食品不可
種類
ポリ袋
アズワン品番
1-9733-05
粉有無
パウダーフリー