※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成パックス
旭化成パックスの 袋
旭化成パックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
旭化成パックスの マジックカット
コーパック (マジックカット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
アズワン品番
1-9733-06
注文コード
33162351
品番
HG3045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
材質
外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
200
仕様
パウダーフリー
寸法(mm)
300×450
タイプ
食品不可
種類
ポリ袋
厚さ(μm)
100
アズワン品番
1-9733-06