※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
33162893
品番
FW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ナイロン・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.115
幅(mm)
200
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
色
クリア
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-40〜90
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×200+58
アズワン品番
1-9507-03
透湿度(g/m
2
)
11.0〜13.0g/日、酸素透過度 59.0〜65.0cm
3
/m
2
(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)
32