B01255WA ナスコ ・ ワールパック Nasco ポリ袋 33163006

ナスコ ・ ワールパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 厚さ(mm)0.064 注文コード33163006 品番B01255WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。

タイプ
ワイヤーテープ付
サブポケット付
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.064 幅(mm)150 高さ(mm)230 容量(mL)710 種類ポリ袋 入数(枚)500 アズワン品番6-8762-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする