※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの チャック付アルミ袋
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
アズワン品番
1-9297-03
注文コード
33163225
品番
AL-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,320
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
材質
PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
厚さ(mm)
0.089
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
タイプ
底開き
適合規格
食品衛生法容器包装規格適合
性能
透湿度/0.1〜0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm
3
/m
2
(24h atm)
入数(枚)
100
アズワン品番
1-9297-03
寸法(チャック下×幅)(mm)
170×120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33163225
AL-F
08435077
AL-F
ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)
1パック(50枚)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました。