※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの チャック付アルミ袋
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
33163234
品番
AL-G
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,590
¥
5,298
バスケットに入れる
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
材質
PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
厚さ(mm)
0.089
幅(mm)
140
高さ(mm)
200(チャック下)
タイプ
底開き
適合規格
食品衛生法容器包装規格適合
性能
透湿度/0.1〜0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm
3
/m
2
(24h atm)
入数(枚)
100
アズワン品番
1-9297-04
寸法(チャック下×幅)(mm)
200×140