※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) アズワン品番1-9297-07 注文コード33163261 品番AL-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。

材質PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造) 厚さ(mm)0.089 幅(mm)240 高さ(mm)340(チャック下) タイプ底開き 適合規格食品衛生法容器包装規格適合 性能透湿度/0.1〜0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm) 入数(枚)100 アズワン品番1-9297-07 寸法(チャック下×幅)(mm)340×240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33163261 AL-J 08435113 AL-J ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) 1パック(50枚) 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33163216
2023-07-28
用途:
飼料の梱包
サービス業

市販のシーラーで十分に密封できるので製品としては大変優れております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする