※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33163794
品番
TX712A-ST
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
アズワン品番
7-093-37
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
128.5
頭部寸法(mm)
7.8×12.7×25.7
タイプ
大型
用途
100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。