※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33163803
品番
TX709A-ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
アズワン品番
7-093-38
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
105.5
頭部寸法(mm)
4.3×4.8×12
タイプ
小型
用途
100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
トラスコ品番
828-6639