※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-032 エルバーマット ミヅシマ工業 33164074 402-032 エルバーマット ミヅシマ工業 33164074

エルバーマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33164074 品番 402-032
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャープな葉先でゴミや泥を取り除き、設置した床にゴミを落とさない樹脂マットです。弾性効果が持続します。

寸法(mm)360×660 グレー アズワン品番7-4021-04 材質EVA(エチレン酢酸ビニル) 用途設置提案 学校、ビル、複合施設、店舗等の出入口部。 仕様防炎認可番号 E.O.790548 トラスコ品番443-8752 種別玄関マット 長さ(mm)660 幅(mm)360 厚さ(mm)16 質量(kg)1 機能防炎、泥落とし 設置場所屋内・屋外兼用 防炎性能試験番号防炎認可番号 E.O.790548

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33164083
2017-03-09
用途:
会社の玄関口の泥除け
建設業・工事業

軽量なので掃除の際の持ち上げにも楽でした。お値段でも満足度があると見受けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする