ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33164162
品番
411-010
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
色
ブルー
寸法(m)
1×10
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
26
用途
工場、現場、学校、複合施設、各種レジャー施設等
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-1031-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000