ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33164171
品番
411-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
色
ダ-クグリ-ン
寸法(m)
1×10
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
26
用途
工場、現場、学校、複合施設、各種レジャー施設等
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-1031-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430