コンドーテック
長鎖環 (ロングリンクチェーン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
長さ(m)
10
5
10
15
20
25
呼び径
6
6
8
9
11
13
16
使用荷重(kN)
2.6
2.6
4.7
6
8.9
12.4
18.8
表面処理
ミガキ
ミガキ
溶融亜鉛メッキ
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33164225
品番
03204A0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
長さ(m)
10
使用荷重(kN)
2.6
材質
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
寸法L(mm)
36
呼び径
6
呼び径(mm)
6
質量(kg/m)
0.71
表面処理
ミガキ
寸法B(mm)
21
JIS規格
JIS F 2106-1995
試験荷重(kN)
6.7
注意
※線径16mm以上のサイズはその都度ご照会ください。