F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232 F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232 F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232 F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232 F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232 F-140-RS 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33164232

吸油マットDP-2

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33164232 品番 F-140-RS
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167

用途
吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
アズワン品番2-8222-01 トラスコ品番480-4821 材質マット/PP(ポリプロピレン)+ニーパン不織布、バッキング/EVA(エチレン酢酸ビニル) 厚さ(mm)3.4 質量(kg)15.5 GR サイズ910mm×20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33244267
2021-10-04
用途:
キッチンの出入り口の通常置き
トリプルフォー 様 (サービス業)

まず、ハサミで切れる事が便利です。
程々の重さがあり滑り難く、邪魔にならない厚みも良いと思います。
店のカーペットに合わせて、茶色系があったらもっと良かったと思います。
大変重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする