ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
セフティースクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブル-
注文コード
33164555
品番
430-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
アズワン品番
6-8032-01
寸法(mm)
300×300×40
用途
ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。
仕様
防炎認可番号 E.O.940510
材質
基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂
色
ブル-
質量(g)
1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
注意
※樹脂製品の為、サイズ表示に対して多少の寸法誤差が起こります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。