トランクチェッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33164591 品番トランクチェッカー
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

敷き込みの簡単なジョイントタイプのマットです。
表面構造をフラットにする事で移動しずらいトランクルームでの作業に効果を発揮する、トランクルーム専用ジョイント式マットです。摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。
材料に再生ポリプロピレンを使用した環境に配慮したマットです。

アズワン品番1-9894-01 用途ロッカールーム、トランクルーム、倉庫に。 仕様防炎認可番号 E.N.060060 材質再生特殊PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)300×300×24 質量(g)400 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 128 010
注意
※トランクルーム専用マットです。通路への設置は避けてください。
※製品の構造上、鋭利な物(傘、ハイヒール等)での荷重、もしくは、落とすことにより破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする