ベッセル
ベッセルの 研削(グラインダー)
ベッセルの エアディスクグラインダー
エアディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33164889
品番
GT-DG50
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
付属品
エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)
164
高さ(mm)
47
質量(g)
800
外径×厚さ×穴径(mm)
50×4×9.5
騒音値(dB)
90
空気消費量(m
2
/min)
0.57
ホース継手
Rc1/4
最高使用周速度(m/s)
39.2
振動(m/s
2
)
2.5未満