延長コード10m クランプ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33164916 品番FM02-10キイロC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。

長さ(m)10 電線仕様VCT2芯×1.25sq 用途屋内用延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 使用場所屋内
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする