ハンドサンダー 塩ビプレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33164925 品番HS-240P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。
別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。
本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。
ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。

用途研削・研磨作業。 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
注意
※ペーパー取付サイズを確認してから使用して下さい。
※作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33164925
2024-08-05
用途:
パテのサンディング
建設業・工事業

軽くて良い気がする。耐久性はどうなんだろう、使い始めたばかりだから良くわかりません。やっぱりアルミに比べると劣るかな。多少しなる感じもしますが、特に問題は感じなかった。ただ、幅が70ミリなの注意。70ミリのペーパーは番手が少ない感じがする、余り調べてないのでなんとも言えませんがね。75ミリのペーパー使ってみたが、特に不便は感じなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする