Hサンダー アルミプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33164943 品番HS-240A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。
別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。
本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。
ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。

用途研削・研磨作業。 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
注意
※ペーパー取付サイズを確認してから使用して下さい。
※作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする