6mmショート サッシヘラ ショート SK11 33164977

6mmショート サッシヘラ ショート SK11 33164977
6mmショート サッシヘラ ショート SK11 33164977

サッシヘラ ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)6
内容量1本注文コード33164977品番6mmショート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ショートタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。
手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。
錆びにくいステンレス製です。
力が加えやすいショートタイプです。
グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。

用途
サッシや狭い場所などの清掃。
刃幅(mm)6材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約34刃厚(mm)約1.5
注意
※刃部は鋭利になっています。取扱いには注意して下さい。
※また使用する際は作業用手袋などを着用してください。表示用途以外には使用しないで下さい。
※刃部や柄部にガタ付や欠け、曲りやヒビ割れがある場合は使用しないで下さい。
※使用後は汚れを良く拭き取り、子供の手の届かない所へ保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする