SK11
SK11の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SK11の 塗料カップ・コンテナ
SK11の 吸上式塗料カップ・コンテナ
スプレーガンカップ0.7L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165083
品番
SPC-7SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エアスプレーガン用の吸上式カップです。
フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
カップ容量(mL)
700
用途
塗料の吹き付け作業。
材質
アルミニウム
供給方式
吸上式
取付ねじサイズ
G1/4