SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の コーキングヘラ
シーリングならしベラアメゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33165187
品番
FNB-11 4PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
材質
ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)
ゴム部:1・ウレタン部:8
タイプ
サイディング等の目地の仕上げに適しています
奥行(mm)
50
硬度
ミドル
刃幅(mm)
250
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。