防毒マスクGM70D

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33165264 品番 GM70D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NUシリーズが取り付けられるタイプ。

タイプ吸収缶1個使用タイプ サイズM 仕様伝声器付 質量(g)165以下(マスク部) 国家検定合格番号TN16 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV 種別防毒マスク 機能伝声器 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 アズワン品番8-3016-11
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33165264
2021-06-24
用途:
溶剤補充作業
その他業種

伝声器付きのシングル缶仕様は今やGM70シリーズのみという貴重な存在です。缶種も多いので現場を選びません。
重松の面体は各種10年以上使ってますが、基本ハズレはありませんね。

対象商品:
10372513
2020-09-04
用途:
工業鋼材塗装に使用しています。
藤商会 様

顔にフィットし使いかって非常に良い。
使用上とても良い

対象商品:
10372513
2019-10-19
用途:
塗装作業時
その他業種

会話が出来るのはもちろん、後頭部のベルトを外すだけで、連動してマスク自体が下に下がり、顔の前でぶらぶらしないので、とても使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品:
10372513
2019-12-27
用途:
塗装や農薬散布など。
松田事務所 様

付けてみると、割と横広くなってて、少し下げきみで
顎をカバーする感じに付けるとフイットします。
大きいので安定感は有りますが、夏は暑いと思います。
次も買うか?微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする