キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(単体)
ボード棚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33165546
品番
BD12060180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ボード板をのせて棚板とします。瀬戸物・ガラスなど直接スチールに乗せたくない場合に最適です。
質量(kg)
62
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
300
色
グレー
材質(本体)
スチール
段数
4
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×1800
総耐荷重(kg)
1000
棚板内寸・間口(mm)
1120
棚板内寸・奥行(mm)
480
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000