マスクケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納数9 タイプ両開き扉 アズワン品番8-5370-05 注文コード33165867 品番シングル9個
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,120
販売価格(税別)
79,200
この商品は収納数・タイプ・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。

アズワン品番8-5370-05 タイプ両開き扉 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)421×150×481 収納数9 有効内寸法(mm)135×102×135/165(1室)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする