マスクケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納数3 タイプ背面マグネット付き アズワン品番8-5370-12 注文コード33165885 品番トリプルMG
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,691
販売価格(税別)
18,810
この商品は収納数・タイプ・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。

アズワン品番8-5370-12 タイプ背面マグネット付き トラスコ品番828-6378 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)417×111×215 収納数3 有効内寸法(mm)135×102×135/165(1室)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする