山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165973
品番
No.338ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様
121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能
上ひさしサイド付、めがね併用可
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質
フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番
470-3758
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
アズワン品番
1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合