キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(単体)
ボードラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33165993
品番
BR12060120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルトレスのため従来型に比べて組み立て時間が1/3に短縮。必要な型に合わせて必要な場所に組み替えができます。
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×1200
段数
3
色
ベージュ
質量(kg)
52
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
800
棚板内寸・間口(mm)
1120
棚板内寸・奥行(mm)
520
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000