重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全メガネ
重松製作所の 1眼型 メガネ
保護メガネSP-77N
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166007
品番
SP-77N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
飛来物・液体飛沫防止用です。
形状
一眼型
仕様
メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット
用途
工場見学者用として最適
質量(g)
50
規格
EN規格認定
材質(フレーム)
セルロースプロピオネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
90%以上(280〜380nm)
アズワン品番
8-1069-01